LEPLUS
LEPLUSの スマホ/タブレット関連アクセサリ
LEPLUSの カバー・ケース・ポーチ
LEPLUSの スマホケース
【VIVAMADRID】iPhone 6S Plus/Serio(セリオ)/Senor Mocha 手帳型
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41524106
品番
IP6SPFC-SROBWN
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥5,537
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
手帳型 フラップケース/上質な本革とPUを使用/カードポケット付(2枚収納可能)/スタンドにもなるので動画視聴も便利
対応機種
iPhone 6S
タイプ
手帳型
色
ブラウン
特性
カードポケット
材質
本革、PU