インテリアに馴染みやすいウッド調のトレロなデザイン。Bluetooth4.2対応でワイヤレス接続できる高音質ステレオスピーカー。背面のパッシブラジエーターが深みのある重低音を表現。ドライバー2台搭載で立体感と迫力のある音を演出。リチウムイオンバッテリー内蔵USB充電式。最大約61cm伸びるアンテナ搭載で、電波を拾いやすく快適なラジオ試聴が可能(ワイドFM対応)、時計、アラーム機能、自動電源オフ機能搭載。MP3音楽再生可能。充電ケーブル(USB micro-B端子)、Φ3.5mmオーディオケーブルを付属。