LEPLUS
LEPLUSの スマホ/タブレット関連アクセサリ
LEPLUSの USB充電/データ転送ケーブル
LEPLUSの Type-Cケーブル
スマートフォン(汎用) USB A to Type-C(USB 2.0) ケーブル「PUレザー」1.2m ホワイト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41524693
品番
LP-TC120LAWH
参考基準価格(税別)
¥1,833
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
【USB 2.0】Type-C(A to Type-C)規格のPUレザー素材を使用した通信・充電ケーブル。ケーブル長さ:約1.2m、転送速度:0.48Gbps、電源供給能力:5V・3.0A(15W)
ケーブル長(m)
約1.2
色
ホワイト
材質(ケーブル)
PUレザー
電源供給
5V・3.0A(15W)
転送速度(Mbps)
480
インターフェイス
USB2.0
ケーブル種類
編み込み
材質(コネクタ)
アルミニウム
適合用途
充電・データ転送用