LEPLUS
LEPLUSの スマホ/タブレット関連アクセサリ
LEPLUSの カバー・ケース・ポーチ
LEPLUSの スマホケース
【Uniq】iPhone6Plus/6S Plus/Journa/Heritage(ジョーナ ヘリテージ)/Khaki
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41525244
品番
IP6SPHYB-JHERGRN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,611
スーパースリムダイヤリーケース/カード収納ポケット付(2枚)/スタンドにもなるので動画視聴も便利/閉じたまま通話可能/海外旅行に便利なアダプターキット付属
対応機種
iPhone 6s Plus/6 Plus
タイプ
手帳型
色
カーキ
特性
カードポケット
材質
(表面)合皮、(裏面)TPU