LEPLUS
LEPLUSの スマホ/タブレット関連アクセサリ
LEPLUSの カバー・ケース・ポーチ
LEPLUSの スマホケース
【Uniq】iPhone6_6S/iPhone6S/Transforma Heritage(トランスフォーマ ヘリテージ)/Fawn
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41525253
品番
IP6SHYB-TRHERCML
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,500
背面ケース/縦置き・横置き可能/折り紙の様なスタンドが特徴/落ち着いたヴィンテージ感漂うカラーバリエーション
対応機種
iPhone 6s/6
タイプ
ケース型
色
キャメル
特性
スタンド機能
材質
(表面)TPU、(裏面)PC