スマートフォン(汎用) /LEPLUS/モバイルバッテリー/microUSBケーブル内蔵/5,200mAh

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41525339 品番LP-MBMI52WH
参考基準価格(税別)¥3,980 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

【日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い商品】/5,200mAh/microUSBケーブル内蔵/LED搭載で残量がわかりやすい/2台同時充電可能(2台同時充電時は最大出力は各1Aとなります)

ホワイト 付属品取扱説明書兼保証書、充電用microUSB ケーブル 寸法(mm)99.1×50.6×23.5 質量(g)約150 出力5V/1A、5V/2.4A、合計最大出力 2.4A 入力5V / 2A バッテリーリチウムイオン電池 保証期間1年間 充電時間(時間)約2〜4 バッテリー容量(mAh)5200 USBポート数1 充電端子microUSB

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする