LEPLUS
LEPLUSの スマホ/タブレット関連アクセサリ
LEPLUSの カバー・ケース・ポーチ
LEPLUSの スマホケース
iPhone 6_6S [DOT] デザインPUレザーカバー ブルー スタンド機能
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41525418
品番
LP-IP64DLDTBL
参考基準価格(税別)
¥2,583
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
【iPhone6/6s対応】オリジナルデザインレザーケース。閉じたまま通話できる通話口。カード収納ポケット&横スタンド機能。
対応機種
iPhone 6_6S
タイプ
手帳型
色
ブルー
特性
スタンド機能
材質
PUレザー