LEPLUS
iPhone 6 [TRAVEL 2] ハイブリッドケース ゴールド ストラップホール付
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
41525427
品番
LP-IP64TR2GD
参考基準価格(税別)
¥2,583
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
ICカード収納可能!ハイブリッド構造で衝撃に強い!ストラップホール付。
対応機種
iPhone 6
タイプ
ケース型
色
ゴールド
特性
耐衝撃
材質
ハイブリッド