- 土と芝の根どめどめシート L DAIM 41526486 - 土と芝の根どめどめシート L DAIM 41526486 - 土と芝の根どめどめシート L DAIM 41526486

土と芝の根どめどめシート L

(29件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(3m) 注文コード 41526486 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

直線・曲線・コーナーなどあらゆる場所に使用でき、ハサミでカット可能。

用途芝の根止めや花壇づくりに 材質特殊配合樹脂、PP(一部リサイクル材含む) 長さ(mm)3000 ブラック 高さ(mm)220 規格22cm 高さ(cm)22 アズワン品番64-6529-56

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:135

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 29
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41526486
2026-02-03
用途:
芝生と花壇の手入れ
自動車・二輪車・自転車関連業

柔軟性があるので設置するのも思い描いた形に仕上げることが出来るので2枚3枚とつなぎ合わせる事でととても使い勝手が良い。

2025-09-22
用途:
集会所公園の土がフェンスを超えて道路に流れるのを止める工事
たまの整体 様

必要な長さに、ハサミで簡単に切断できる。
打ち込む場所を、移植ゴテで溝を掘れば、ゴムハンマーで
力を入れて叩き込む事が出来て、とても作業性が良いです。

2024-10-02
用途:
塀際の土留め
その他業種

適度な硬さでハンマー打ちに耐えた 適当な長さに切って利用すると使いやすいかも

対象商品:
41526486
2024-03-14
用途:
ボーダーガーデンの土止め
農・林・水産業

すごく使いやすかったです。
冬の間に除雪作業で踏みつけたりして割れたので、補修にもう一つ購入します。

1人が参考にしています
対象商品:
41526486
2023-05-09
用途:
庭の花壇と芝生の境目に使用
金融・保険業

地面が柔らかいところはハンマーで軽くたたくとサクサク入っていきましたがちょっと固いと横着して叩くと曲がっちゃいんすね。掘って刺せばいいだけの話なんですが。

3人が参考にしています
対象商品:
41526486
2022-11-10
用途:
自宅庭の家庭菜園、花壇に使用。
不動産業

花壇として島形に楕円形に囲い込み新たに植込み場所を新設して使用しています。イメージ通りに出来満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
41526486
2022-03-15
用途:
庭の砂利敷き作業
その他業種

庭の改良工事(砂利敷き)で花壇の柵として使用。もう一つの使用方法は、隣の家との境界線に打ち込んで新たな敷砂利が境界線から飛び出さない様に砂利の飛び出しストッパー役として使用しました。どちらもLサイズが丁度良いです。使用する半日前に巻き癖が付いているので、逆巻きに巻き直して巻き癖を直してから使用すると良いです。
3mと長いので使い勝手が良いです。リピートしました。

3人が参考にしています
対象商品:
29237128
2022-03-28
用途:
花壇の縁取り バラの木の周りの土留め
その他業種

バラの木の周りに丸く囲ってます。とてもデザインも可愛いのでリピしました。
お値段もお手頃で助かります。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農業・園芸資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする