10倍拡大鏡コンパクト八角ミラー

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41527615 品番1006696
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,309
販売価格(税別)
1,190

10倍の拡大鏡と、普通鏡がセットになったコンパクトタイプのミラーです。毛穴や産毛までよく見えるので、毎日のケアやポイントメイク等に!スタンドタイプにもなるので、両手が使えて便利です。八角の金色なので、金運と直結して運をアップできます!小さめサイズで、ポーチにもらくらく収納。

材質本体:ABS樹脂、鏡:ガラス 質量(g)約62 直径(Φcm)拡大鏡:約7 寸法(cm)普通鏡:約7.5、折畳み時:約タテ8.5×ヨコ7.8×厚み1.2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41527615
2025-09-25
用途:
汗をかく作業をした後など
久佛内装 様 (建設業・工事業)

高齢になり見えづらくなった目元がよく見えて重宝してます

対象商品:
41527615
2021-04-18
用途:
めちゃめちゃ便利!
サービス業

まゆ毛を抜いて形を整える時、眼にゴミが入った時、トゲが刺さった時、ちょこっと飛び出た鼻毛を抜く時などに。
意外と、持ってると使う機会が多いですね。
10倍の拡大鏡は、2倍や3倍と明らかに映り方が違うので、毛穴まで丸見えです。
女性はアイメイクにも相当活用できますよ。

対象商品:
41527615
2020-02-21
用途:
外出時用に

歪みもなく、外出先での使用にとても見やすいそうです。

2024-09-17
用途:
補聴器を装着するため。
教育・研究機関

開いた位置で、固定する場所が少し移動できるとより便利。
10倍は大きすぎるかな?5倍程度で皮膚を拡大してみるのには十分。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする