クルマdeフロントカバー

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41528333 品番1007615
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

フロントガラスとサイドミラーの霜や雪対策に!
女性でも取り付け簡単!
日よけやホコリよけにも!
風で飛びにくい!車内にヒモで固定!

材質本体:ポリエステル、吸盤:塩化ビニル樹脂 質量(g)約125 タイプ軽自動車 寸法(cm)約70×185(紐部含まず)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41528333
2024-04-03
用途:
車両の保護

前に使っていた物と比べて生地が少し薄いみたいですが
今後の耐久性をみたいと思います。

対象商品:
41528349
2022-12-24
用途:
凍結防止
その他業種

早朝ゴルフの時は欠かせません。特にフェンダーミラーの霜防止は効果てきめんで安全運転には欠かせません。

対象商品:
41528349
2022-03-06
用途:
夜間の駐車場
株式会社カンサイ製あん 様

フロントガラスに、ピッタリ密着し使用後はコンパクトに収納できて使い勝手が良い。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車日よけ/遮光アイテム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする