1007616 クルマdeフロントカバー アイメディア 41528349

1007616 クルマdeフロントカバー アイメディア 41528349 1007616 クルマdeフロントカバー アイメディア 41528349 1007616 クルマdeフロントカバー アイメディア 41528349 1007616 クルマdeフロントカバー アイメディア 41528349 1007616 クルマdeフロントカバー アイメディア 41528349 1007616 クルマdeフロントカバー アイメディア 41528349

クルマdeフロントカバー

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41528349 品番1007616
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

フロントガラスとサイドミラーの霜や雪対策に!
女性でも取り付け簡単!
日よけやホコリよけにも!
風で飛びにくい!車内にヒモで固定!

材質本体:ポリエステル、吸盤:塩化ビニル樹脂 質量(g)約170 タイプ中〜大型車 寸法(cm)約110×185(紐部含まず)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41528333
2024-04-03
用途:
車両の保護

前に使っていた物と比べて生地が少し薄いみたいですが
今後の耐久性をみたいと思います。

対象商品:
41528349
2022-12-24
用途:
凍結防止
その他業種

早朝ゴルフの時は欠かせません。特にフェンダーミラーの霜防止は効果てきめんで安全運転には欠かせません。

対象商品:
41528349
2022-03-06
用途:
夜間の駐車場
株式会社カンサイ製あん 様

フロントガラスに、ピッタリ密着し使用後はコンパクトに収納できて使い勝手が良い。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車日よけ/遮光アイテム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする