※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
六角穴付ボルトP=4(SW+JIS小形W組込 (SCM435/ニッケル)(パック品)
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1パック(12個)
1パック(8個)
1パック(12個)
1パック(10個)
1パック(9個)
1パック(7個)
1パック(6個)
1パック(5個)
1パック(4個)
ねじの呼び
M3
M3
M4
M5
M6
長さ(mm)
6
5
6
8
10
12
14
16
20
18
25
30
ねじピッチ
0.5
0.5
0.7
0.8
1
全29種類を一覧で見る
内容量
1パック(12個)
注文コード
41529792
品番
3×6
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
ねじピッチ
0.5
長さ(mm)
6
材質
SCM435
種類
P=4(SW+JIS小形W組込)
座金外径×厚さ(mm)
6×0.5
寸法t(mm)
1.3
寸法S(mm)
2.5
表面処理
ニッケル
頭部形状
六角穴付き
寸法b(mm)
18
寸法d1(mm)
5.5
寸法K(mm)
3
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
5.5