マチ付トラベルポーチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41529943 品番1006695
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,850

4つのサイズのマチ付トラベルポーチ。4つのサイズで用途に合わせて使い分け!撥水加工の生地なので少々の濡れものでも大丈夫。ファスナーの口が大きく開くので出し入れしやすい!LL、Lサイズは片面がメッシュ生地なので中身が一目で分かりやすい!ジム、旅行、温泉に!

材質生地:ポリエステル100% サイズLL 質量(g)約168 寸法(cm)約39×26×10、L:約32×21×9、M:約27.5×18.5×8、S:約20.5×14.5×8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする