アイメディア
アイメディアの メガネ・ゴーグル・防災面
アイメディアの メガネ周辺商品
アイメディアの ストラップ等 メガネ周辺商品
メガネずり落ちんゾウ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41530004
品番
1008099
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥550
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
取り付けカンタン!差し込むだけでずり落ちにくい!差し込みやすく外れにくい!スルスルッと差し込みやすいヒミツは?やわらかいシリコーンチューブとすべりを良くする内側のポリエステル繊維。
材質
シリコーン、ポリエステル
長さ(cm)
約7.5
質量(g/本)
約0.75
外径(Φcm)
0.45(1本あたり)
内径(Φcm)
0.27