1007859 メガネずり落ちんゾウパフタイプ アイメディア 41530029

1007859 メガネずり落ちんゾウパフタイプ アイメディア 41530029 1007859 メガネずり落ちんゾウパフタイプ アイメディア 41530029 1007859 メガネずり落ちんゾウパフタイプ アイメディア 41530029 1007859 メガネずり落ちんゾウパフタイプ アイメディア 41530029 1007859 メガネずり落ちんゾウパフタイプ アイメディア 41530029 1007859 メガネずり落ちんゾウパフタイプ アイメディア 41530029

メガネずり落ちんゾウパフタイプ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41530029 品番1007859
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥300

鼻あてにピタッと貼るだけ!
こんもり丸〜い形でメガネがズレにくい!
パフタイプでやさしくフィット!化粧崩れやメガネのズレ落ちが気になる方に!

セット内容2組入(4個入) 材質合成ゴム 質量(g/個)約0.03 厚さ(cm)0.2(1個あたり) 寸法(縦×横)(cm)約1.4×0.8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41530029
2022-02-23
用途:
白内障手術後、保護メガネに使用。
医療・福祉・介護関連業

最初は良かったが、3日目位から、粘着剤のネバネバが、気になった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガネ周辺商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする