アイメディア
アイメディアの 日用雑貨
アイメディアの 圧縮袋・収納袋
圧縮できる布団収納ケース
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41530476
品番
1008456
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,200
かさばる布団をコンパクト収納!布団3枚が高さ20cmの収納ケースに収まる。圧縮袋で密閉。湿気やダニ対策に!
材質
圧縮袋:ポリエチレン、ポリアミド、収納ケース:ポリプロピレン不織布、底板:厚紙
質量(g)
約1470
寸法(cm)
約75×60×高さ20