アイメディア
アイメディアの テーブルウェア(卓上備品・食器)
アイメディアの 卓上備品・テーブルウェア
アイメディアの テーブルマット・コースター・鍋敷
汚れ防止透明テーブルカバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41530564
品番
1007006
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
大切なテーブルをキズや汚れから守ります。テーブルの質感を活かしてカバーします。和室にもOK!
寸法(cm)
約:タテ120×180
材質
本体:塩化ビニル樹脂、縁テープ:綿100%
厚さ(mm)
0.2
質量(g)
約:570
注意
※天然木、及びうるし等の天然塗り家具には直接置かないでください。