曜日別特売
1008583 汚れ防止透明テーブルカバー アイメディア 41530589

1008583 汚れ防止透明テーブルカバー アイメディア 41530589
1008583 汚れ防止透明テーブルカバー アイメディア 41530589
1008583 汚れ防止透明テーブルカバー アイメディア 41530589
1008583 汚れ防止透明テーブルカバー アイメディア 41530589
1008583 汚れ防止透明テーブルカバー アイメディア 41530589

汚れ防止透明テーブルカバー

(1件のレビュー)
寸法(縦×横)(cm)約120×200
内容量1個注文コード41530589品番1008583
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

お好みの布製クロスでアレンジをしてもOK!
テーブルの質感をいかしてカバー!!
大切なテーブルにカバーをかけてキズや汚れから守る!

寸法(縦×横)(cm)約120×200材質本体:塩化ビニル樹脂、縁テープ:綿100%質量(g)約635
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41530589
2022-10-10
用途: ベランダの雨除け
サービス業

雨が降るとベランダが、びしょ濡れになるので、防犯も兼ねて透明ビニールの
こちらの商品を試してみました。結論から言えば3ヶ月しか持たなかったです。
時期などもあると思いますが、意外と重い?と思ったけど強風に軽くあおられるので
設置の仕方を改善するしかないのかなという感じです。
要望は、完全に個人的意見かもしれませんが(既にあっても高いと思います)、
この商品に空気穴が開いてるものがあれば大変重宝するのになと、
下から上に向けてとか左右とかで雨が入らないようにしてほしいです。
それが出来れば、強風であおられる頻度も軽減できると思いました。
他、商品で風通しできるものは結局、雨がほぼ漏れるので残念でした。
最後に思いのほか汚れます。設置の仕方にもよりますが、
洗うにも大きいうえにビニールなので大変過ぎて諦めました。
雑巾などで水拭きするしかないのかもしれません。
洗剤をスプレーして放水すればきれいになるのかもしれません。
最後に、大きさの割に価格が良心的で助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テーブルマット・コースター・鍋敷」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする