靴底補修剤・50

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41530948 品番1006334
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥800

先細チューブでヒールや革靴などの補修も簡単!
靴底のすり減りやひび割れの補修に!
ゴムや皮革への接着剤に優れているので、ハガレ補修にも使えます。

成分エチルシクロヘキサン66%・メチルイソブチルケトン34% 全長(mm)約162 チューブ径(Φmm)25.4
注意
※接着できないもの(油の付着しているもの、シリコン樹脂、フッ素樹脂、塩化ビニール、ポリエチ レン、ポリプロピレン等)がありますのでご注意ください。
※用途以外の目的に使用しないでください。
※補修した靴を履くのは、24時間以上完全に乾燥させてからにしてください。
※使用後はチューブのキャップをキレイに掃除し、キャップをしっかりと閉めてください。
※衣服に付くと取れにくいのでご注意ください。
※皮膚に付いたら、すぐに洗い流してください。
※アレルギー症状が出た方は、以後使用しないでください。
※幼児の手の届かない場所に保管してください。
※直射日光の当たらない涼しい場所に保管してください。
※火気・換気に注意してご使用ください。

商品説明動画

諦めないで!!すり減った靴底 塗るだけ簡単!【靴底補修剤】アイメディア
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「靴関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする