先染めトランクス

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(2枚) 注文コード41531596 品番1008093
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,300
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

コットン100%でしっかり汗を吸収!
2種類のチェック柄各1枚の2枚組。
適応サイズ:
M/ウエスト76〜84cm
L/ウエスト84〜94cm
LL/ウエスト94〜104cm

サイズM

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41531596
2024-08-16
用途:
作業時の下着として使用
製造業

とても丈夫。ゴムもまだ伸びていない。風通しも良き大満足

対象商品:
41531578
2023-07-19
用途:
夫の下着
サービス業

綿100%で肌触りがよく、薄さもちょうど良い。品質も良い製品でした。夫は色柄が気に入ったそうです。

対象商品:
41531578
2023-09-07
用途:
家族用に購入
卸売・小売業

綿なのでさらっと普通にはけて違和感ありません。激安ではないですが、普通の値段で普通のものと思われます。

対象商品:
41531578
2023-07-10
用途:
作業着の下に

大きなサイズもあって重宝しました。
十分満足できる品質です。
リピートもちろん有ります。

対象商品:
41531587
2021-12-19
用途:
普段着
その他業種

しっかりした作りの商品だと思います。妻が柄が良いと言っていました。私は綿であればいいと思って購入しました。

1人が参考にしています
対象商品:
41531587
2020-08-18
用途:
日常生活
農・林・水産業

コンビニに買いに行ったら置いてなくて、モノさん見たらラインナップされていたので購入、こういう物は見ると触るでは大違いなのだが(ネット通販あるある)届いた品は常日頃使っているものと全く変わりなく、そうそうこれこれと思いました。思っていたものと同じ感じなので満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする