曜日別特売
4×18 六角穴付皿ボルト (SCM435/三価ホワイト)(パック品) 大阪魂 41531926

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4×18 六角穴付皿ボルト (SCM435/三価ホワイト)(パック品) 大阪魂 41531926
4×18 六角穴付皿ボルト (SCM435/三価ホワイト)(パック品) 大阪魂 41531926

六角穴付皿ボルト (SCM435/三価ホワイト)(パック品)

(20件のレビュー)
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1パック(13個)
ねじの呼びM4
長さ(mm)18
18
20
5
6
8
10
12
14
15
16
25
30
35
40
55
60
45
50
22
65
70
ねじピッチ0.7
内容量1パック(13個)注文コード41531926品番4×18
販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539
種別全ねじねじの呼びM4材質SCM435長さ(mm)18ねじピッチ0.7寸法t(mm)1.8寸法S(mm)2.5表面処理三価ホワイト頭部形状六角穴付き皿寸法K(mm)2.4穴の形状六角穴寸法dk(mm)8.8ねじ山種類メートル並目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:20
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41532172
2024-04-15
用途: 台車などの補修に
医療・福祉・介護関連業

以前も購入したので、再度の購入になります。 必要な寸法にピッタリで、価格もお得感があり重宝しています。

対象商品 : 41531962
2023-07-29
用途: 壊れやすい器具の改造
建設業・工事業

細かい寸法で絞り込みができるので探しやすかったです

対象商品 : 41532416
2022-09-06
用途: 制作工具の固定用
その他業種

STナット8Mの固定用に使用、しっかり締め付け出来ます。

対象商品 : 41532197
2021-07-01
用途: バイクのメンテナンス

エイプ50のジェネレータ台座を固定するボルトに使用しています。
純正はプラスネジですが、取り外しの際に舐めてしまい六角皿ボルトに変更しました。
電食を抑えるためにも、純正に近い材質の鉄メッキ製が欲しかったのですが、ホームセンターでは入手困難です。
品質も良く安価なため、また必要になったら購入します。

1が参考にしています
対象商品 : 41532513
2021-06-28
用途: 外車のフレーム部分
その他業種

このタイプのボルトはホームセンター等ではなかなか見かけず、また、ボルトサイズ的に小さいものが多く所望のものがなかったのでこちらで購入出来て本当に助かった。

対象商品 : 41531795
2021-08-25
用途: 模型工作
製造業

精度も高く非常に優れていると思います。ほかのサイズも良好です。

対象商品 : 41532206
2021-09-24
用途: バイク整備
製造業

普通に使えます。購入する時、全長なのか、首下なのか迷ったので表記をしっかり書いてくれるとうれしい

対象商品 : 41532486
2021-04-05
用途: バイクのメンテナンス

オフロードバイクのハンドガードに使用。安価な製品の生鉄ボルトの頭だけ折れたのを機に、このハイテンボルトに交換しました。トルクを掛けても舐めづらいし、転倒しても折れづらいので多い日も安心です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1863:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする