タフコレインナー長袖

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 41532619 品番 TC7000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,289
販売価格(税別)
2,990

首周りと脇の下の「ランシール吸水パッド」を主として水に浸し、しぼってから空調風神服の下に着用してください。
空調風神服によって外気から風を送る事で効果的に体温を下げます。
超吸水性繊維「ランシール」とは吸水ポリマーの外層を持つ2層構造の超吸水性アクリル繊維で純水で自重の約150倍の吸水能力。
10秒で最大吸水量の約70%に達する即効吸水性、吸水しても繊維形状を維持する形態安定性を持った高機能繊維です。

ブラック サイズLL 混率(%)本体:ポリエステル100、詰物:ポリプロピレン73・アクリル27 胸囲(cm)92〜102 肩幅(cm)45 袖丈(cm)61 着丈(cm)68 適応身長(cm)175〜185 身幅(cm)51

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする