給油式レシプロコンプレッサ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可車上渡し 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 41532716 品番 HXT22EG-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥263,780
販売価格(税別)
239,800

「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります
耐久性、安全性、汎用性を高水準でクリア、さらにメンテナンスも簡単。
全閉外扇モータを搭載。ゴミ・チリによるベアリング破損や、吸湿による絶縁低下などのトラブルを未然に防ぎます。
2ウェイ冷却方式の採用で、圧縮熱を効果的に逃します。
回転部分に全覆いベルトガードを装備。
制御は圧力開閉器式でシンプルで経済的。

吐出空気量(L/min)255 制御圧力(MPa)0.8〜1.0 電圧(V)三相200 電動機出力2.2kW(3馬力) 周波数(Hz)50 騒音値(dB)69 (正面1.5m) タンク容量(L)75 幅(mm)1150 高さ(mm)770 奥行(mm)425 用途自動車整備/パルプ/紙加工/レジャーサービス/塗装/その他 空気取出口1/4・3/8(ボールバルブ)各1コ
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品説明動画

200V HXTシリーズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする