※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3×16 六角穴付皿ボルト (SCM435/クロメート)(パック品) 大阪魂 41532757 3×16 六角穴付皿ボルト (SCM435/クロメート)(パック品) 大阪魂 41532757

六角穴付皿ボルト (SCM435/クロメート)(パック品)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(17個) 注文コード 41532757 品番 3×16
販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
ねじの呼びM3 材質SCM435 長さ(mm)16 ねじピッチ0.5 寸法t(mm)1.2 寸法S(mm)2 表面処理クロメート 頭部形状六角穴付き皿 寸法K(mm)1.75 穴の形状六角穴 寸法dk(mm)6.5 ねじ山種類メートル並目

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41532784
2019-05-10
用途:
バイク
大嶋クリップ 様 (製造業)

ブレーキフルードリザーバータンクの蓋の留めねじに使用。元の(+)ねじは、しょっちゅうねじボケするので、六角穴付きに変更。買ったM4x10でも問題ありませんが、M4x12のほうが無難。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2548:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする