曜日別特売
3×20 六角穴付皿ボルト (SCM435/亜鉛黒)(パック品) 大阪魂 41534123

3×20 六角穴付皿ボルト (SCM435/亜鉛黒)(パック品) 大阪魂 41534123
3×20 六角穴付皿ボルト (SCM435/亜鉛黒)(パック品) 大阪魂 41534123

六角穴付皿ボルト (SCM435/亜鉛黒)(パック品)

(22件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(13個)
ねじの呼びM3
長さ(mm)20
ねじピッチ0.5
内容量1パック(13個)注文コード41534123品番3×20
販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539
ねじの呼びM3材質SCM435長さ(mm)20ねじピッチ0.5寸法t(mm)1.2寸法S(mm)2表面処理亜鉛黒頭部形状六角穴付き皿寸法K(mm)1.75穴の形状六角穴寸法dk(mm)6.5ねじ山種類メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:22
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-07-18
用途: ステアリング交換
その他業種

ホームセンターには六角穴付きの皿ボルトが無く、検索したらこちらで見つけることができました。現物も配送も問題ないですが、ポストインしていただけたら尚良いです。

2が参考にしています
対象商品 : 41534306
2023-02-19
用途: ステアリング取付
農・林・水産業

現ステアリング付属のボルトは長さが短い様な気がしましたのでこの商品を選択。サイズが豊富なので希望に沿った物を選択出来ました。表面処理も良さそうです。近くのホームセンター等には丁度良いサイズが中々置いていないので助かります。

対象商品 : 41534333
2023-03-21
用途: クルマのハンドル交換時に固定するために使用

身近で入手が不可能でしたのでモノタロウさんで購入しました。目に見える部分に取り付けるので納得出来るレベルの作りでした。

対象商品 : 41534491
2023-11-04
用途: ネジを小分けパックで購入してチェアの修理に使う。
樋口研究室教育・研究機関

リモートワーク用に自宅で使っているオフィスチェアの座椅子と脚の部分が六角ボルトねじで、固定されているのですが、なぜかねじの一本だけがはずれて無くなってしまいました。座るとイスの全体がギシギシと鳴ってうるさくて不便でした。修理しようと思って、固定されていた他の同じネジを引き抜いて、規格をしらべてみるとサイズがM6の六角穴の長さ40ミリでしたのでネットで売っていないか調べてみたところ、モノタロウではありとあらゆる規格や型式のネジが売っていて、このネジを見つけました。1本だけ手に入ればいいのですが、小分けの7本が一袋のパック単位で売っているので、購入しました。修理で使ってみると、六角ボルトの穴もがっちり固く作られていて、しっかりレンチで固定して、チェアの修理が終了しました。モノタロウはネジを小分けでうっているのがいい感じだと思いました。

対象商品 : 41534421
2022-07-04
用途: JIGに使用
製造業

JIGの組み立てに使用する目的で使用しましたが、選定じにWEBのカタログで、タイトルに材料が明記され選定しやすかった

対象商品 : 41534272
2021-10-20
用途: 自動車の社外品ステアリング取付け
自動車・二輪車・自転車関連業

元々社外品ステアリングにはビスが付属していない物が多く(基本ステアリングボスに付属)ボスによっては、安っぽい粗悪ビスが付いているハズレメーカーがある。
このビスは締め付けたときにビスの六角が変形しにくく、表面処理もバッチリでした。
個数が多かったので知り合いにも分けてあげました。

対象商品 : 41534473
2021-12-06
用途: オリジナル製作品に使用
卸売・小売業

いつも定期的に補充購入しています。ホームセンターには売っていませんので大変重宝しています。

対象商品 : 41534473
2021-04-13
用途: 自社製品の添付品として
卸売・小売業

自社オリジナル製品の付属品として購入しました。他にも色々と注文するものがあった時にこういう細かい物も購入させて頂いております。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4031:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする