2×4 六角穴付皿ボルト (ステンレス) 大阪魂 41534692 2×4 六角穴付皿ボルト (ステンレス) 大阪魂 41534692

六角穴付皿ボルト (ステンレス)

(116件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(4個) ねじの呼びM2 注文コード41534692 品番2×4
販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399
この商品はねじの呼び・内容量など233種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びM2 材質ステンレス 長さ(mm)4 ねじピッチ0.4 種別全ねじ ねじ長さ(mm)- 寸法t(mm)0.60〜0.75 寸法S(mm)1.27〜1.30 頭部形状六角穴付き皿 寸法K(mm)1.00〜1.20 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 116
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-06
用途:
自転車の修理
サービス業

モノタロウを利用するのは初めてでしたが、注文から24時間経たないくらいに到着して助かりました。商品そのものには何も問題無し。

対象商品:
41535426
2025-12-05
用途:
磁石の取付に使いました。
有限会社ミズワキ 様 (その他業種)

円形の磁石の取付がテーパー(皿)状だったので、それに使用しました。
当たり前かもしれませんがピッタリです。

2025-07-21
用途:
電動モーターの取り付け
サービス業

プラスの頭のボルトよりより確実に締め付けと取り外しが出来るので良いと思います。

2025-02-26
用途:
クルマの補修、改造パーツ
建設業・工事業

品質に問題なし。六角穴の皿ボルトは意外に入手し難いので助かる。サイズも豊富でいいね。

2025-02-24
用途:
バイクシート取付けのため
自動車・二輪車・自転車関連業

大阪魂のボルトはサイズがいろいろそろっていて非常にありがたい。長さがぴったり合いました。

対象商品:
41536047
2025-08-06
用途:
ベースブラケットの固定
農・林・水産業

価格、品質も良く大満足です。ホームセンターでは取り扱いがないので、大変助かりました。発送も早く有り難いです。

対象商品:
41535487
2024-04-17
用途:
ピロアッパーマウントのピロボール交換
自動車・二輪車・自転車関連業

車高調のピロアッパーマウントのピロボールを交換するに当たり、マウントを分解したのですが、ネジロック剤が塗られているボルトは、外す際にナメ気味になります。そのため、ボルトは再利用せず新品に交換しました。ホームセンター等にはないため、モノタロウで買えるのはありがたいです。もちろん使用には全く問題ありません。

対象商品:
41535611
2024-02-26
用途:
バイク整備
農・林・水産業

バイクのキャリアのカスタマイズのために使いました。
この手のサイズと種類になると、ホームセンターには置いてないです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3024:その他(ミルシート・出荷証明書)
2人が参考にしています
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする