Dr.Leak蛍光剤入り漏れ止め剤

(67件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード41535875 品番LL-DR1
参考基準価格(税別)¥5,600 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

漏れ止め剤、蛍光剤、潤滑油、134aガス入りの商品です。空気中の水分と反応して凝固するタイプと違い特殊ポリマーで漏れを止めるので配管を詰まらせません。
使用してからの再修理も可能です。注入後30分程度で0.05mm以下のガス漏れはほとんど止まります。エアコン漏れ止め剤の単品です。

用途134aガス、PAGオイル専用 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量20g 危険物の性状非水溶性
注意
※電気自動車、ハイブリッド車など電動コンプレッサー搭載のお車には使用しないで下さい。
※使用ガスは134aのみです。
※カーエアコンのガスクリーニングをすると、漏れ止め剤の効果が低減する恐れがあります。
※使用直前に必ず缶を振り、さかさまの状態で使い切って下さい。残量があればガスが飛び散る恐れがあります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:84

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 67
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41535875
2025-07-21
用途:
これが効かなかったら、廃車にする場合ならお得かも。

カーエアコンの修理もやってる整備士です。
こういった漏れ止め材を使って、無事に漏れが止まれば良いのですが・・・。

 「効果が出ずに漏れ続けるので修理を」と依頼が入ってくる事があります。
 まず、R12やR134aのガスはガスの大気開放は法的に違反となるので、ガス回収機を使って残留しているエアコンガスを回収すると漏れ止め剤が回収機を壊してしまいますので、漏れ止め材を分離するフィルタを使用す分、修理代が上乗せになります。
 更に、エアコンサイクルに残留している漏れ止め剤が中で硬貨していき詰まりを発生させるので、配管を切り離したら速攻でエアコンガス系統全てを洗浄して残留している漏れ止め剤を除去する工賃も上乗せになします、洗浄できないコンプレッサや洗浄しても残留物が除去出来ないコンデンサやリキッドタンクと言った機器は全て交換必須となるため、修理代が高額になります。
 コンデンサの穴空きのようなケースは、エアコンサイクル内のガスが抜けきった後、寒暖差による圧力変化でサイクル内に空気が侵入し、残留している漏れ止め材を硬貨させて詰まりを発生させますので、エアコンサイクルのパーツを全部取り換えという超高額修理になります。

1人が参考にしています
2025-09-14
用途:
カーエアコンガス漏れ対応
筑陽石油株式会社 様

エアコンガスが漏れていたため漏れ止めで使用したら、漏れ箇所に作用して漏れが止まったようです。2回試した結果今のところ大丈夫みたいです

1人が参考にしています
2025-07-25
用途:
ガス漏れの車両に使用
関モータース商会 様

エバポレーターからのガス漏れの車に使用しました。
3週間ほど経過してもエアコンの効きは変わってない様子です。
引き続き経過観察中。

2人が参考にしています
対象商品:
41535875
2025-04-22
用途:
エアコンのガス漏れ対策
製造業

ホントに漏れない。
クルマ購入したら、エアコンガスが無いと言う…。
ダメ元で買いましたが、本当に効果がありました。
ありがとう。

4人が参考にしています
対象商品:
41535875
2025-07-22
用途:
車のエアコンガスが漏れている時に使用しました。
製造業

漏れが止まり、エアコンが効かなかったが、効くようになり夏がこせる事が出来ました。

1人が参考にしています
2024-11-01
用途:
エアコンガスの漏れている車両に使用

もう何度か使用していますがガスを入れて数日効いている車両には効果が有ります。入れたことにより蛍光剤も入っているので漏れている場所の特定もできるし凄く良いと思います。

対象商品:
41535875
2024-07-24
用途:
農機具エアコン修理
農・林・水産業

トラクターのエアコンガス漏れに苦しんでいました。ほぼ毎年補充しなけらばならず、また原因も特定できずで困り果てていました。本製品の存在は承知していましたが、価格も高くて躊躇してました。今回思い切って購入して使用してみた結果、ガス漏れ箇所が一発で特定できました!ブラ。ックライトを当てるとポコポコと泡立っているのが確認で感激です、暫くして泡が止まったので、直ったのかの結果は時間を要しますが、漏洩箇所を特定できただけでも嬉しいです。

5人が参考にしています
2024-09-03
用途:
自動車のクーラー補修

コンプレッサーオーバーホール後も他所から少しずつ漏れているようで、毎年200gくらい補充しています。この度このDr.Leakを入れた所、特に詰まったりしている様子はなく、来年どれくらい漏れが止まるか楽しみです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーエアコンガス/オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする