週休2日制モデル工事看板

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 41535927 品番 SKF275-01
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898

働き方改革に対応した看板です。
無反射・自立用鉄枠付。
ラミネート加工で擦れに強いです。
鉄板にインクジェットシートを貼っています。

表示内容完全週休二日制 材質鉄板・鉄枠 質量(kg)3.5 寸法(幅W×高さH)(mm)【板面】275×1400、【看板】280×1610 アズワン品番64-6599-39 メーカー商品コード6300003459 用途工事用立看板として・工事現場のイメージアップに 仕様無反射
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

「立看板/工事看板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする