グリーンクロス
グリーンクロスの 立看板/工事看板
グリーンクロスの 立て看板
週休2日制モデル工事看板
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
41535945
品番
SKF11-01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
働き方改革に対応した看板です。
無反射・自立用鉄枠付。
ラミネート加工で擦れに強いです。
鉄板にインクジェットシートを貼っています。
表示内容
完全週休二日制
材質
鉄板・鉄枠
質量(kg)
8.9
寸法(幅W×高さH)(mm)
【板面】1100×1400、【看板】1110×1610
アズワン品番
64-6599-41
メーカー商品コード
6300003461
用途
工事用立看板として・工事現場のイメージアップに
仕様
無反射
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文
お送りできません