グリーンクロス
グリーンクロスの 立看板/工事看板
グリーンクロスの 立て看板
週休2日制モデル工事看板
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
41535954
品番
SKF275-02
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
働き方改革に対応した看板です。
無反射・自立用鉄枠付。
ラミネート加工で擦れに強いです。
鉄板にインクジェットシートを貼っています。
表示内容
週休2日制確保モデル工事
材質
鉄板・鉄枠
質量(kg)
3.5
寸法(幅W×高さH)(mm)
【板面】275×1400、【看板】280×1610
アズワン品番
64-6599-42
メーカー商品コード
6300003462
用途
工事用立看板として・工事現場のイメージアップに
仕様
無反射
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文
お送りできません