※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3×6 六角穴付皿ボルト (ステンレス/ブラック)(パック品) 大阪魂 41536686 3×6 六角穴付皿ボルト (ステンレス/ブラック)(パック品) 大阪魂 41536686

六角穴付皿ボルト (ステンレス/ブラック)(パック品)

(30件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(8個) 注文コード 41536686 品番 3×6
販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
種別全ねじ ねじの呼びM3 材質ステンレス 長さ(mm)6 ねじピッチ0.5 頭部形状六角穴付き皿 寸法t(mm)0.95〜1.20 寸法S(mm)2.02〜2.08 表面処理ブラック 寸法K(mm)1.56〜1.70 穴の形状六角穴 寸法dk(mm)6 ねじ山種類メートル並目

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:71

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 30
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-21
用途:
電動エアガンに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

趣味の電動エアガンのレールシステムの取り付けに使用、付属のボルトでは長すぎの為、錆びず丈夫なこの商品を使用しました、次回からもこれを使います!

対象商品:
41536765
2024-09-30
用途:
バイクのミラー
製造業

ミラーに使われていたボルトが錆るので探していたところステンレス製で黒染めの当品を見つけたので購入。雰囲気もバッチリで錆の心配も不要なので満足しています。

対象商品:
41536695
2022-02-02
用途:
ロードバイクのメンテナンス
製造業

問題なく使用できます。六角穴がナメてしまうことも無いです。

対象商品:
41536801
2021-10-07
用途:
自動車作業

サイズもたくさんあり,またバラで購入可能で助かります、

対象商品:
41536765
2021-05-21
用途:
ボンピン取り付け
その他業種

普通のステンレス製でも良かったのですが、ボンピン本体が黒だったのと、14mm
という長さがバッチリでした!

対象商品:
41536747
2021-01-10
用途:
トリマーベース用
サービス業

トリマーベースの自作プレートの取り付け用に購入
こだわりで黒いものが欲しかったので満足です。

対象商品:
41536686
2020-11-19
用途:
プラスを六角に
製造業

通常の+ネジより締めやすく、ワッシャーを合わせて変更。見た目もよく安心感が+ネジよりある。交換して良かった。別の場所も交換し追加注文します。

対象商品:
41536853
2020-09-21
用途:
バイクの修理用
製造業

GPZ900Rのミラーを固定するネジとして使用しました。プラスネジから六角穴に変わり、色も黒でカッコ良くなりました。ステンレスなのでサビの心配もいらないです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
606:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする