※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

#10×7/8 六角穴付皿ボルト UNF (ステンレス) 大阪魂 41537167 #10×7/8 六角穴付皿ボルト UNF (ステンレス) 大阪魂 41537167 #10×7/8 六角穴付皿ボルト UNF (ステンレス) 大阪魂 41537167

六角穴付皿ボルト UNF (ステンレス)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(2個) 注文コード 41537167 品番 #10×7/8
販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659
種別- ねじの呼び#10 材質/仕上ステンレス 寸法L(inch)7/8 山数32 寸法d(mm)4.8 寸法t(mm)2.209 頭部形状六角穴付き皿 寸法K(mm)3.225 穴の形状六角穴 寸法dk(mm)10.439 寸法ds(mm)4.826 ねじ山種類ユニファイ細目(UNF)
関連資料:(0.24MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41537133
2019-05-22
用途:
アメリカ製カヤックの艤装
Gardenfield 様

インチサイズの六角皿ボルトを少量から買えるのは大変ありがたい。(若干高いが)品質も問題ない。
只、寸法表記の中にレンチサイズがないのは不便でした。(今回は自分で調べました)

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
商品情報の記載に関しまして検討させていただきます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2355:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする