10×15 六角穴付皿ボルト 細目 (ステンレス) 大阪魂 41537282

10×15 六角穴付皿ボルト 細目 (ステンレス) 大阪魂 41537282
10×15 六角穴付皿ボルト 細目 (ステンレス) 大阪魂 41537282
10×15 六角穴付皿ボルト 細目 (ステンレス) 大阪魂 41537282

六角穴付皿ボルト 細目 (ステンレス)

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
長さ(mm)15
内容量1個注文コード41537282品番10×15
販売価格(税込)¥626
販売価格(税別)
569
ねじの呼びM10長さ(mm)15材質/仕上ステンレスねじピッチ1.25頭部形状六角穴付き皿種別全ねじねじ長さ(mm)15寸法t(mm)4.4寸法r(mm)0.4寸法S(mm)6寸法e(mm)7寸法C(mm)0.5寸法K(mm)5.5寸法Z1(mm)1.5穴の形状六角穴寸法dk(mm)20寸法ds(mm)10ねじ山種類メートル細目
関連資料:(0.12MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-01-23
用途: シフトノブ用

シフトノブのディスプレイ用に購入しました。図面通りのサイズ!

対象商品 : 41537316
2015-12-23
用途: 修理補修部品

メーカー品と遜色ないです。

対象商品 : 41537325
2015-07-11
用途: バイクのパーツの取り付け

特殊なサイズ・形状のため、やっと見つけました。助かりました、ありがとうございます。

1が参考にしています
対象商品 : 41537334
2014-01-31
用途: バイクの修理

細目ネジは、ホームセンター等では売られていなかったので重宝します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2773:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする