防寒手袋 ダイローブ102

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 41540459 品番 102-M
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

ダイローブ防寒手袋のスタンダード。-60℃でも柔らかい、極寒地帯向け。
粒子状滑り止めが雪、雨でも高いグリップ力を発揮します。スコップ、スノーダンプ、工具類、チェンソーなども取り扱えます。
インナーは「ボア+起毛アクリル」でダイローブで最もリッチな仕上がり。
インナーと樹脂がピッタリ接着されているので、重作業用ながら高い作業性能をキープ、長時間作業もこなしやすい。
完全防水も備えているので水場のハードワークにお勧め。
1本1本縫製しているので高いクオリティを維持、作業に対する安心感をお届けします。

サイズM 全長(cm)27 中指長(cm)8 手のひらまわり(cm)11.9 材質(表)ポリウレタン・綿(メリヤス) 材質(裏)アクリル(起毛) 用途漁業、農業、林業、酪農業、建築土木業、水産業、冷凍・冷蔵倉庫、雪かき、雪像づくり、ガソリンスタンド、機械整備、清掃業、石油輸送業、スキー、スノーボード、釣り、その他冬期の一般作業、油の取り扱い作業、レジャーなどで幅広く使われています。 種別防寒手袋 材質表:ポリウレタン、裏:綿、インナー:ボア、起毛アクリル タイプ二重構造スタンダードタイプ 入数(双)1 寸法A(mm)270 寸法E(mm)41 寸法B(mm)134 寸法C(mm)122 機能防寒・耐油・高耐久・完全防水 手の平幅(cm)11.9 材質(インナー)ボア+起毛アクリル RoHS指令(10物質対応)対応 耐溶剤性耐油
注意
※引火物を扱った後は手袋を火気に近づけないでください。着火する危険があります。
※電気作業には使用しないでください。感電する危険があります。
※とがった物や刃物などで、手袋にキズをつけないよう注意してください。キズができると、液体が侵入したりして危険です。
※酸・アルカリに使用しないで下さい。
※扱った液体が付着した手袋で、人体や他の器物に触れると危険です。
※油や溶剤を使用した後の手袋は、それらを少量吸い込んでいるため、そのまま室内に放置すると手袋から蒸発したガスが充満する可能性があります。よく乾燥させてから保管し+L25て下さい。
※回転体を使う作業では、巻き込みの恐れがありますので使用しないでください。
※使用前には必ず、手袋にキズ・ピンホール・破れなどがないことをよく確かめてから作業してください。
※液体が付着すると滑りやすくなりますので注意してください。
※使用中に赤み・はれ・かゆみ・刺激などの異常が現れた時は、直ちに使用をやめてください。皮膚科専門医へのご相談をおすすめします。
※手袋が塗装面に触れると、塗料をはじく・塗装表面が平滑に仕上がらないなど、塗装不良につながる場合があります。使用の際には十分注意をし、確かめてから使用してください。
※保管方法:使用後は汚れや付着した液体をよく落とし陰干しして下さい。手袋を長時間日なたに放置すると劣化が促進されます。保存する場合は十分に乾燥させて直射日光を避けた風通しの良い所で保管して下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:81

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-21
用途:
会社
ノーザントランスポートサービス株式会社 様 (運輸・通信業)

北海道で車の整備や冬に外の作業時にとても暖かいし丈夫ですし柔らかくて使いやすいです。

対象商品:
06387604
2022-01-04
用途:
除雪作業と犬の散歩
株式会社高田重建 様

以前に使っていた物がボロボロになったので良かった。
早朝からの作業中になるので寒い中助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
08514143
2021-02-08
用途:
除雪作業に使用
有限会社カネタ 佐藤建設工務店 様

とても暖かいのですが、材質が硬いので手になじみずらく多少使いずらく感じました、その点が改善されると良いと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
08514143
2020-04-06
用途:
焚き火用耐熱グローブとして
サニーコーストカヤックス 様 (サービス業)

シーカヤックガイド必携の焚き火装備。融けてインナーが見えてしまったら交換時期。

3人が参考にしています
対象商品:
08514143
2019-03-11
用途:
除雪作業
有限会社 さとう商店 様

手に対して、温かいので、気にいって購入

少し手にピットすることがないので、

残念です。

1人が参考にしています
対象商品:
06387604
2018-04-10
用途:
除雪作業
卸売・小売業

スキーパトロールに使ってます。細かいロープ作業も可能なので重宝しています。

1人が参考にしています
対象商品:
08514143
2017-06-20
用途:
冷凍倉庫内
くろかわ食堂 様 (飲食業)

軍手と併用と思ったのですが、思ってた以上にデカかったです。
冷凍倉庫内で、パック単位の品出し等に使うのですが、
大き過ぎてブカブカでした。自分の手が小さいのもあるのですが、
ちょっと、厳しいですね。
それと、多分、普通なんだと思われるのですが、キッチリ冷たいです。
インナー付きを強調されてますが、
インナーの取り外しは出来ませんので、
インナー単体での洗濯は不可能です。
価格が価格なので、少し期待していたのですが・・・
このレベルの冷たさを耐えるなら、ハッキリ言って
もっと安くても問題ない商品もザラに有りますので、
個人的にはお勧めできません。

6人が参考にしています
2016-05-30
用途:
スキー
デイみどり 様 (サービス業)

スキーパトロールが使用していました。今シーズン、自分が使用したいと思います。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする