※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

16×40 六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM440/三価ホワイト) 大阪魂 41540703 16×40 六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM440/三価ホワイト) 大阪魂 41540703 16×40 六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM440/三価ホワイト) 大阪魂 41540703

六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM440/三価ホワイト)

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41540703 品番 16×40
販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559
ねじの呼びM16 ねじピッチ2 長さ(mm)40 材質SCM440 寸法t(mm)(1欄)6.4、(2欄)10 寸法S(mm)8 表面処理三価ホワイト 寸法e(mm)9.15 先端形状くぼみ先 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 寸法dz(mm)10 寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
関連資料:(0.16MB)
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41539723
2014-10-06
用途:
コネクタカバーの回り止め
株式会社エーディー 様

コネクタカバーの回り止めネジが時々外れて無くなるので、小さくて短いネジを探していたのですが、助かりました。沢山使用する訳ではないのですが、無くてはならない物なので。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
614:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする