※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RU4S-D-D24 RUシリーズ ユニバーサルリレー IDEC(和泉電気) 41541089 RU4S-D-D24 RUシリーズ ユニバーサルリレー IDEC(和泉電気) 41541089

RUシリーズ ユニバーサルリレー

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 接点構成4c コイル定格電圧(V)DC24 注文コード41541089 品番RU4S-D-D24
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,900
この商品は接点構成・コイル定格電圧など23種類から選べます 他の種類を見る

双方向極性高輝度LED標準装備。
リード線フリー構造、鉛レス構造。
カドミウムフリー接点。
メカニカルインジケータ。
AC、DCを色分けしたマニュアルラッチングレバー。
マーキングプレート
UL(UL508)・c-UL(CSA C22.2No.14)・TUV(EN61810-1)承認・CEマーキング適合品。

耐振動
耐久:周波数 10〜55Hz、片振幅0.5mm
誤動作:周波数 10〜55Hz、片振幅0.5mm
耐電圧
接点回路と操作コイル間:AC2500V、1分間
接点回路間:AC2000V、1分間
同極接点間:AC1000V、1分間
種類ユニバーサルリレー 端子形状ソルダ端子 コイル抵抗(Ω)605 ±10%(at20℃) コイル定格電圧(V)DC24 開閉ひん度(回/時)電気的:1800(最大)/機械的:18000(最大) 機械的耐久性1億回以上 極数4 形式ラッチングレバー有 順極性ダイオード付(DCコイルのみ) 最小適合負荷DC1V・1mA(参考値) 最小動作電圧80%以下(定格値に対してat20℃) 最大連続印加電圧110%(定格値に対してat20℃) 使用周囲温度(℃)-55〜+60(但し、氷結しないこと) 使用周囲湿度5〜85%RH(但し、結露しないこと) 質量(g)約35 消費電力(W)DC:0.9-1.0 接触抵抗(mΩ)50以下 接点最大許容電流(A)6 接点材質Ag(Au クラッド) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 耐衝撃(m/s2)耐久:1000/誤動作:150 定格電流(mA)44.7 電気的耐久性20万回以上 動作時間(ms)20以下 復帰時間20ms以下 復帰電圧10%以上(定格値に対してat20℃) 保護構造ケース入り 接点構成4c 接点最大許容電圧(V)AC250/DC125 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 6A(電気的耐久性5万回以上)/AC250V 3A(電気的耐久性20万回以上)/DC30V 6A(電気的耐久性5万回以上)/DC30V 3A(電気的耐久性20万回以上)/DC110V 0.65A(電気的耐久性5万回以上)/DC110V 0.33A(電気的耐久性20万回以上)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06950605
2022-07-04
用途:
機械の交換部品として購入
製造業

購入した装置のミニリレーを交換する必要があり、メーカー指定がIDECだったので購入しました。早く手に入って助かりました。問題なく動作しています。

2人が参考にしています
対象商品:
06950711
2016-02-22
用途:
設備の交換部品

秋葉原で探そうと思っていましたが、モノタローで扱いが有って助かりました。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする