万能アッキス

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41541168 品番 1600
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

ファイバーグラスハンドを使用し耐久性とクッション性のある、携帯性に優れたアッキスです。
レジャーや枝打、伐採などに適した万能アッキスです。
ファイバーグラスハンドル採用で、非常に軽く、また耐久性とクッション性を兼ね備えています。
グリップの持ち手は滑りにくい様、表面加工がされており、作業性と安全性が向上します。
刃全体に高周波焼入が施されており。耐久性と切れ味が持続します。
特殊構造で刃部を固定しており、木柄の様なガタつきの心配が無く、事故を未然に防ぎます。

全長(mm)615 用途レジャーや枝打ち、薪割り作業 質量(kg)約1.6 主な用途万能アッキス 材質(刃)ボロン鋼 材質(ハンドル)ファイバーグラス
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
※使用前には本体あるいは部品にがたつき・緩みが無いことを確認してください。
※使用の際には保護めがね・手袋などを着用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする