曜日別特売
8×18 六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM440/クロメート) 大阪魂 41541376

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

8×18 六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM440/クロメート) 大阪魂 41541376
8×18 六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM440/クロメート) 大阪魂 41541376
8×18 六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM440/クロメート) 大阪魂 41541376

六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM440/クロメート)

(4件のレビュー)
取扱い終了
この商品はねじの呼び・内容量など75種類から選べます他の種類を見る
内容量
1パック(8個)
ねじの呼び
M8
注文コード
41541376
品番
8×18
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
ねじの呼び
M8
ねじピッチ
1.25
長さ(mm)
18
材質
SCM440
寸法t(mm)
(1欄)3、(2欄)5
寸法S(mm)
4
表面処理
クロメート
寸法e(mm)
4.58
穴の形状
六角穴
寸法dz(mm)
5
寸法df(mm)
ほぼおねじの谷径

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
415413768×18728027868×188×18 六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/クロメート) 大阪魂 72802786六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/クロメート)大阪魂1パック(8個)
¥359
税込¥395
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-07-12
用途: 工作材料に

ちょっとした位置調整・保持治具用部品として使用しようかと思い入手しました。精度も表面処理も良いと思います。

2026-05-25
用途: メンテナンス用部品

メンテナンス用に時々必要になるので、手頃なものをひと揃え購入しました。大きなホームセンター等でもすぐ現物合わせで入手できるか怪しいので助かります。見たところ精度や表面処理も良さそうです。

対象商品 : 41541035
2017-07-15
用途: エアーリューターの軸延長アダプターの止めネジに使用

M4×4ミリの商品ですのでよく無くしてしまいます。今回は予備を兼ねて良く目立つメッキ製にしてみました。

対象商品 : 41541236
2012-12-27
用途: スプロケットとシャフトの固定
日本セイフティー株式会社 様

高価なネジと同じ

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2925:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする