曜日別特売
4×3 六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM440/ユニクロ) 大阪魂 41543074

4×3 六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM440/ユニクロ) 大阪魂 41543074
4×3 六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM440/ユニクロ) 大阪魂 41543074

六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM440/ユニクロ)

(3件のレビュー)
取扱い終了
この商品はねじの呼び・内容量など127種類から選べます他の種類を見る
内容量
1パック(15個)
ねじの呼び
M4
注文コード
41543074
品番
4×3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
ねじの呼び
M4
ねじピッチ
0.7
長さ(mm)
3
材質
SCM440
寸法t(mm)
(1欄)1.5、(2欄)2.5
寸法S(mm)
2
表面処理
ユニクロ
寸法e(mm)
2.3
先端形状
くぼみ先
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
寸法dz(mm)
2
寸法df(mm)
ほぼおねじの谷径

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
415430744×3728044754×34×3 六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/ユニクロ) 大阪魂 72804475六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/ユニクロ)大阪魂1パック(15個)
¥359
税込¥395
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41543835
2018-12-14
用途: 当社商品を車両に取り付け時に使用している
アサヒフォークリフトガス株式会社 様(電気・ガス・熱供給・水道業)

狭いところにワッシャーを重ねてボルトを取り付けしていたがワッシャーがずれてしまいます 先にこのボルトを取り付けワッシャーを入れて作業するとワッシャーがずれずにとても良いです。

1人が参考にしています
対象商品 : 41542977
2019-01-07
用途: 卓上CNCフライス、エンドミルのスピンドルへの装着
株式会社VSN 様

特に問題なく、期待通りの噛み合いで、スムースな取り付けができた。

対象商品 : 41542977
2015-03-31
用途: 機械部品の組み立て
ロックメイト 様

品物は問題無く使えます。

ユニクロメッキの製品写真が黒染めの物で代替されています。
写真は代表の物なのでしょうが、良い事ではありません。
購入時に混乱してしまいます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
562:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする