SNC-CAST9 OAチェア用ナイロンキャスター サンワサプライ 41543313 SNC-CAST9 OAチェア用ナイロンキャスター サンワサプライ 41543313 SNC-CAST9 OAチェア用ナイロンキャスター サンワサプライ 41543313 SNC-CAST9 OAチェア用ナイロンキャスター サンワサプライ 41543313 SNC-CAST9 OAチェア用ナイロンキャスター サンワサプライ 41543313

OAチェア用ナイロンキャスター

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5個) 注文コード41543313 品番SNC-CAST9
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

カーペットなどの床での使用に適したナイロン製の双輪キャスターです。
キャスターが破損した時の交換用にも使用できます。
11.12mmの差込穴であればどの椅子にも対応可能です。
取付部の径が細いため、細身の脚との相性抜群。不格好になりません。
SNC-NET14Aシリーズ、SNC-L16シリーズなどの細身の脚を装備したチェアの交換用に最適です。

ブラック 材質ナイロン 対応機種サンワサプライ製の5本足のOAチェア 梱包数1個口(5個入り×1セット) シャフト長さ(mm)22 アズワン品番64-0909-77 適合穴径(Φmm)11.12
注意
※ナイロン製キャスターはカーペット床などに最適ですが、Pタイル・フローリング床・コンクリートなどの硬い床には、キズのつきにくいウレタン、ゴムキャスターをおすすめいたします。
※すでにナイロンキャスターをご使用の場合でも後から交換が可能です。
※一度取り付けたキャスターを交換する場合は、キャスターを引き抜く際に非常に固い場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41543313
2020-11-20
用途:
劣化したウレタンキャスターからの交換
サービス業

他社のイスでしたがサイズがあっていたので問題ありませんでした。ほかのイスも同様にウレタンキャスターで劣化してきているので追加で注文しました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子オプションパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする