SecuSTATION
SecuSTATIONの 消防/防災/防犯標識
SecuSTATIONの 防災防犯標識
SecuSTATION 防犯ステッカー10枚セット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
41543918
品番
SC-S01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
お得な10枚セット。貼るだけで防犯対策。1枚内に3種のステッカーで貼りたい場所に確実に貼れます
用途
防犯意識の高さをアピールし、不審者・空き巣・万引きなどの防犯対策にお役立てください。
色
下地:ホワイト
セット数
10枚セット
表面
防水シート
使用場所
屋外/屋内
寸法(幅W×高さH)(cm)
正方形:13.5×13.5(1枚)/縦型:6.5×20(1枚)/横・型:13.5×6.5(1枚)/計3種
注意
※ステッカーを貼り付ける表面にザラつきがある場所やコンクリート等のステッカーのはがれやすい場所には使用できません。
※日光や雨が直接当たる場所などでは、色あせやはがれたりする場合があります。