SecuSTATION
SecuSTATIONの 消防/防災/防犯標識
SecuSTATIONの 防災防犯標識
SecuSTATION 防犯ステッカー小サイズ10枚セット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
41543927
品番
SC-S01-small
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
お得な10枚セット。貼るだけで防犯対策。1枚内に2種のステッカー&2種カラーで貼りたい場所に確実に貼れます
用途
防犯意識の高さをアピールし、不審者・空き巣・万引きなどの防犯対策にお役立てください。
材質
ポリ塩化ビニール
色
下地:半透明
セット数
赤5枚+黄色5枚 合計10セット
使用場所
屋外/屋内
寸法(幅W×高さH)(cm)
正方形:8.6×8.6(1枚),縦型:8.6×5.5(1枚)
注意
※ステッカーを貼り付ける表面にザラつきがある場所やコンクリート等のステッカーのはがれやすい場所には使用できません。
※日光や雨が直接当たる場所などでは、色あせやはがれたりする場合があります。