DVIケーブル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード41544379 品番KC-DVI-DL5K2
参考基準価格(税別)¥8,700 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

DVIデュアルリンク対応のパソコンとディスプレイを接続するケーブルです。
ケーブルの中心から「アルミシールド→アルミシールド→編組シールド」と3重のシールド処理を施し、ノイズから大切なデータを守ります。 (TMDS信号線のみ)
芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。(TMDS信号線のみ)
内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。
サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
高周波ノイズを吸収するフェライトコアをケーブル両端に装着しています。
インテル社とマイクロソフト社が共同で作成したパソコンの規格に基づくPC99ケーブルです。パソコンと周辺機器を正しく接続するためにコネクタが色分けされています。

ケーブル長(m)5 ホワイト(コネクタ) 規格PC99 コネクタ形状DVI24ピン(DVI-D)オス インチネジ(4-40) - DVI24ピン(DVI-D)オス インチネジ(4-40) 対応機種(パソコン)各社DOS/Vパソコン/DVI-I(29pin)・DVI-D(24pin)コネクタを持つ機種(ディスプレイ)各社DVIディスプレイ/DVI-I(29pin)・DVI-D(24pin)コネクタを持つ機種。デュアルリンクモード対応。(パソコンとディスプレイ両方ともデュアルリンクモードに対応した機種であることが必要です。アナログモードでは使えません。) プラグ金メッキ ケーブル外径(Φmm)8.2 シールド3重シールド アズワン品番64-0908-58 RoHS指令(10物質対応)対応 フェライトコア 変換タイプオス - オス 対応モードDVIデュアルリンク コネクタ1DVI-D 24ピン コネクタ2DVI-D 24ピン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする