KC-DVI-HD3K3 DVIケーブル サンワサプライ 41544415

KC-DVI-HD3K3 DVIケーブル サンワサプライ 41544415
KC-DVI-HD3K3 DVIケーブル サンワサプライ 41544415
KC-DVI-HD3K3 DVIケーブル サンワサプライ 41544415
KC-DVI-HD3K3 DVIケーブル サンワサプライ 41544415
KC-DVI-HD3K3 DVIケーブル サンワサプライ 41544415
KC-DVI-HD3K3 DVIケーブル サンワサプライ 41544415

DVIケーブル

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ケーブル長(m)3
内容量1本注文コード41544415品番KC-DVI-HD3K3
参考基準価格(税別)¥4,600販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

DVI-A(29pin)ポートを持つパソコンとミニD-sub(HD)15pinコネクタを持つアナログディスプレイまたは、ミニD-sub(HD)15pinポートを持つパソコンとDVI-A(29pin)ポートを持つデジタル・アナログ両対応のディスプレイをアナログモードで接続するケーブルです。
R・G・Bの映像用信号に75Ω同軸ケーブルを使用している複合同軸ケーブルです。ノイズに強く信号損失も極めて少ないので、高解像度モードに対しても画像劣化が極めて少ない高品質なケーブルです。
銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。
芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。
内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。
サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
高周波ノイズを吸収するフェライトコアをケーブル両端に装着しています。
インテル社とマイクロソフト社が共同で作成したパソコンの規格に基づくPC99ケーブルです。パソコンと周辺機器を正しく接続するためにコネクタが色分けされています。

ケーブル長(m)3ホワイト(DVI)/ブルー(ミニD-sub)規格PC99出力D-sub(HD)15pinコネクタ形状DVI(DVI-A)オス インチネジ(4-40) - ミニD-sub(HD)15ピンオス インチネジ(4-40)対応機種(パソコン)各社DOS/Vパソコン/DVI-I(29pin)またはミニD-sub(HD)15pinコネクタコネクタを持つ機種。(ディスプレイ)各社DVIディスプレイ/ミニD-sub(HD)15pinコネクタを持つアナログディスプレイまたは/DVI-I(29pin)コネクタを持つデジタル・アナログ兼用ディスプレイ アナログモード用 。ケーブル外径(Φmm)6.4シールド2重シールドアズワン品番64-0908-62RoHS指令(10物質対応)対応オス形状DVI-A(29pin)フェライトコアあり変換タイプオス - オス対応モードDVIアナログモード
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする