ディスプレイケーブル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード41544433 品番KC-VMH07K
参考基準価格(税別)¥2,100 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

各社パソコン本体とディスプレイを接続するためのケーブルです。
ケーブル外径4.5mmの極細スリムケーブル&コンパクトコネクタ(従来の体積比で約40%コンパクト化)を採用しています。ケーブルの取り回し、あるいは接続機器の背面がスッキリします。
R・G・Bの映像用信号に75Ω同軸ケーブルを使用している複合同軸ケーブルです。ノイズに強く信号損失も極めて少ないので、高解像度モードに対しても画像劣化が極めて少ない高品質なケーブルです。
高周波ノイズを吸収するフェライトコアをケーブル両端に装着しています。
サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。
内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。
インテル社とマイクロソフト社が共同で作成したパソコンの規格に基づくPC99ケーブルです。パソコンと周辺機器を正しく接続するためにコネクタが色分けされています。
ケーブルの芯線をコネクタ内部のピンに固定する加工に、鉛をほとんど含まない無鉛ハンダを使用しています。

モノタロウではこんなお得な商品も!
ケーブル長(m)0.75 ブラック(ケーブル)/ブルー(HD15pinオス)/ブラック(HD15pinオス) 規格PC99 コネクタ形状ミニD-sub15ピンオス インチネジ(4-40) - ミニD-sub15ピンオス インチネジ(4-40) 対応機種(パソコン)各社DOS/Vパソコン/NEC PC98-NXシリーズ/NEC PC-9821シリーズ/Apple iMac/Power Mac G4・G3/PowerBookシリーズ/iBookシリーズなど/ミニD-sub(HD)15pinディスプレイポートを持つ機種。 (NEC)→(リンク)(Mac)→(リンク)(ディスプレイ)各社アナログRGBディスプレイ(VGAディスプレイ)/液晶プロジェクター/液晶テレビ。 ミニD-sub(HD)15pinポートを持つ機種。 ケーブル外径(Φmm)4.5 シールド2重シールド アズワン品番64-0908-64 RoHS指令(10物質対応)対応 フェライトコア 変換タイプオス - オス コネクタ1ミニD-sub15ピン コネクタ2ミニD-sub15ピン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする