20〜32型程度の液晶テレビ・ディスプレイに最適です。
壁寄せタイプでスペースの有効利用ができます。
転倒抑制のため、キャスター(ストッパー付き)×2個、アジャスター×2個が付属します。
店舗什器や案内掲示用、テレビミーティングなどの使用に最適です。
ディスプレイの高さは1107.5〜1367.5mmまで無段階で設定が可能です。
ディスプレイを取り付けたまま、ハンドルを回すだけでディスプレイの高さを変えることができます。
チューナーやDVDレコーダー、キーボード・マウスなどを設置できる棚板付きです。
VESA取付け100×100、200×200、200×100mmに対応しています。