液晶・プラズマディスプレイスタンド

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41544546 品番CR-PL12N
参考基準価格(税別)¥67,700 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980

32型〜65型までのディスプレイの搭載が可能です。
取り付けの穴位置はフレキシブルに変更が可能です。
チューナーやDVDレコーダーなどを設置できる棚板付きです。(W620×D400mm)
ディスプレイの高さは5段階(P:50mm) 、棚板の高さは6段階(P:40mm)で固定することができます。
移動に便利な大型キャスター(直径100mm)付きです。前方2個はストッパー付きです。

総耐荷重(kg)60(ディスプレイは40まで) 付属品スペーサー、ディスプレイ取り付けねじ(M4×10、M6×16、M6×22、M6×28、M6×35、M8×15、M8×28各4本ずつ)、スペーサー(t=6.4m、t=12.4mm) 材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 質量(kg)20.9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)780×720×1813.5 アズワン品番64-0847-11
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする