USB Type Cコンボハブ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41544835 品番 USB-3TCHC16W
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

USB3.1/3.0×1ポート、USB2.0×2ポートのコンボハブにSDカードスロットとmicroSDカードスロットが付いた便利なハブです。
Type-Cコネクタ搭載で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。
ワイヤレスマウスのレシーバーなどUSB3.1が必要ない機器と併用するのに最適です。
1台のパソコンで3台のUSB機器を共有でき、SDカードとmicroSDカードが読み書きできます。
カードリーダーはUSB2.0の速度です。
多くの携帯電話に採用されているmicroSD・microSDHC・microSDXCカードがそのまま使えます。
SDXCメモリーカード(UHS-I・UHS-II)256GBに対応、microSDXCメモリーカード UHS-II 128GBにも対応しています。
UHS-I・IIの転送速度には対応していません。
カードリーダーはUSB2.0の速度です。
USB3.1 Gen2には対応していません。
USB3.1 Gen1はUSB-IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.0が名称変更されたもので同じ規格です。
AC電源不要のバスパワータイプです。
Windows&Mac両対応です。

インターフェースUSB 3.2 Gen1、USB 3.1 Gen1、USB 3.0 (USB 2.0、USB 1.1上位互換) ケーブル長(cm)約15 ホワイト 質量(g)約38 ポート数3 電源バスパワー ケーブル長(m)0.15 対応OSWindows 10・8.1・8・7・Vista、macOS 10.12〜10.14、Mac OS X 10.6.5〜10.11 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約110×36×10 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ 対応コネクタUSB Type-A 対応メディア256GBまでのSDXCメモリーカード/256GBまでのSDXCメモリーカード Class4/256GBまでのSDXCメモリーカード Class6/256GBまでのSDXCメモリーカード Class10/256GBまでのSDXCメモリーカード(UHS-T・II)(UHS-I・IIの高速転送には対応していません)/32GBまでのSDHCメモリーカード Class2/32GBまでのSDHCメモリーカード Class4/32GBまでのSDHCメモリーカード Class6/32GBまでのSDHCメモリーカード Class10/32GBまでのSDHCメモリーカード(UHS-T・II))(UHS-I・IIの高速転送には対応していません)/ 2GBまでのSDメモリーカード(Ver.1.1)/2GBまでのSDメモリーカード(Pro High Speed)/2GBまでのSDメモリーカード/2GBまでのSDメモリーカード Class2/2GBまでのSDメモリーカード Class4/2GBまでのSDメモリーカード Class6/2GBまでのSDメモリーカード Class10/4GBまでのminiSDHC Class2 (別途専用のアダプタ(別売り)が必要です)/4GBまでのminiSDHC Class4 (別途専用のアダプタ(別売り)が必要です)/4GBまでのminiSDHC Class6 (別途専用のアダプタ(別売り)が必要です)/2GBまでのminiSDカード/128GBまでのmicroSDXCカード/128GBまでのmicroSDXCカード Class6/128GBまでのmicroSDXCカード Class10/128GBまでのmicroSDXCカード(UHS-T)(UHS-I・IIの高速転送には対応していません)/32GBまでのmicroSDHCカード Class2/32GBまでのmicroSDHCカード Class4/32GBまでのmicroSDHCカード Class6/32GBまでのmicroSDHCカード Class10/2GBまでのmicroSDカード/2GBまでのT-Flash 接続端子USB Type-C 電源供給方式バスパワー アズワン品番64-0909-01 USBポート数3 供給電流(mA)最大800(全3ポート合計) 通信速度5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値) インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.2 Gen1、USB 3.1 Gen1、USB 3.0 (USB 2.0、USB 1.1上位互換) コネクタ形状-アップストリームType-C オス×1 コネクタ形状-ダウンストリームUSB 3.2 Gen1、USB 3.1 Gen1、USB 3.0 Type-A メス×1、USB 2.0 Type-A メス×2 USB規格USB仕様 Ver.3.2 Gen1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41544826
2020-12-05
用途:
iPad Proの拡張
農・林・水産業

iPad ProにいろいろUSB機器が接続できるようになりました。お手頃な値段でiPadの使い方に幅が出ます。Proをお持ちでしたら持ってると役に立つと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

USBハブのバスパワーとセルフパワーの違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/usbhub/
2022-06-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする