インターフェース【USBハブ部】インターフェース規格 USB仕様 Ver2.0準拠(USB Ver1.1上位互換)
ケーブル長(cm)6
付属品取扱説明書、ドライバソフト(CD-ROM)
色ホワイト
質量(g)約48
規格【LANポート部】IEEE 802.3(10BASE-T Ethernet)/IEEE 802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet)
電源【USBハブ部】バスパワー
ケーブル長(m)0.06
対応OSWindows 10・8.1・8・7・Vista・XP(SP1以降)、macOS 10.12〜10.14、Mac OS X 10.4〜10.11
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約82×60×16
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ
電源電圧(V)【LANポート部】5
消費電流(mA)最大200
最大消費電力(W)0.85
通信方式【LANポート部】フルデュプレックス/ハーフデュプレックス
コネクタ【USBハブ部】USB Aコネクタ メス×3(ダウンストリーム)、USB Aコネクタ オス×1(アップストリーム)
供給電流(mA)【USBハブ部】最大300(3ポートハブ合計)
通信速度【USBハブ部】480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)
ポート【LANポート部】RJ-45ポート(100BASE-TX/10BASE-T)
アクセス方式【LANポート部】CSMA/CD